曜日別特売
3753N ラチェットハンドル(ローレット) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 37000336

ラチェットハンドル(ローレット)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)200
内容量1個注文コード37000336品番3753N
参考基準価格(税別)¥5,810販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
差込角(inch)3/8全長(mm)200トラスコ品番330-2202質量(g)320差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする