曜日別特売
TRW-2BU ユニバーサル板ラチェットレンチ ミトロイ 37003671

ユニバーサル板ラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)10×12・13×14
全長(mm)176
内容量1本注文コード37003671品番TRW-2BU
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

複雑な場所や平面での作業に15度の範囲で自由に角度を変えながら使用できます。
1丁4サイズに対応します。
本締め可能です。

対辺寸法(mm)10×12・13×14厚さt1(mm)23.0厚さt2(mm)24.0全長(mm)176質量(g)210トラスコ品番281-3025首振りあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする