曜日別特売
RGW-10 リバースギアレンチ Pro-Auto 37003775

RGW-10 リバースギアレンチ Pro-Auto 37003775
RGW-10 リバースギアレンチ Pro-Auto 37003775

リバースギアレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)10
全長(mm)159
内容量1本注文コード37003775品番RGW-10
参考基準価格(税別)¥3,070販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。
左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。
ナット抜け防止用リングストップ付です。
サテンクロム仕上げです。

対辺寸法(mm)10厚さ(mm)(スパナ)5.2、(メガネ)7.3全長(mm)159質量(g)50トラスコ品番327-0947ラチェット機構あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37003881
2019-06-03
用途: 機会のメンテナンス
有限会社三頭重量建設業・工事業

非常に気に入ってます、使い勝っても良く毎回買わせてもらってます。

対象商品 : 37003985
2015-01-17
用途: 機械修理

ナットの所で保持してくれるので楽だしロックナットも締れるので良い

対象商品 : 39508971
2014-08-14
用途: 機械修理

36ミリのコンビネーションラチェットはなかなか取り扱うお店がなく探していたので良かったです
使い勝手も良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする