TDD0900M1 テーパードリル 三菱マテリアル 37005157

テーパードリル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)9注文コード37005157品番TDD0900M1
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

一般穴あけ用です。

用途汎用・一般加工刃先径(Φmm)9材質ハイストラスコ品番109-3631全長(mm)172質量(g)88有効長(mm)88シャンク径MT1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする