曜日別特売
M05-1012 超ロングめがねレンチ(ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37006645

 

M05-1012 超ロングめがねレンチ(ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37006645
M05-1012 超ロングめがねレンチ(ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37006645

超ロングめがねレンチ(ストレート)

(46件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)10×12
全長(mm)295
内容量1本注文コード37006645品番M05-1012
参考基準価格(税別)¥2,215販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。

対辺寸法(mm)10×12全長(mm)295質量(g)110トラスコ品番287-7651形状ストレート質量(kg)0.085
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37006681
2025-09-26
用途: ジムニーのエアコンベルト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

JB23のエアコンコンプレッサーを止めているボルトの周りの作業スペースがなく、この工具しか入りませんでした。
長いのでちゃんとトルクもかかり緩めることができました。

1が参考にしています
2025-10-17
用途: フォークリフトのファンベルト交換に使用
福田運輸有限会社

ダイナモの調整ナットを緩める為使用しました。エアークリーナ等に干渉せずに緩められて、非常に助かりました。

2025-04-23
用途: バイクの整備用
ミニモトショップENGINE自動車・二輪車・自転車関連業

後輪のアクスルナットとマフラーが近くてそのままでは工具が入らないので、シートに座って体重を掛けマフラーを下げて作業する為に購入しました。
間隔の狭い所で使う為、ヘッドの部分がもう少し薄い方が使い易い。

2025-06-17
用途: 輸入車整備に使います
自動車・二輪車・自転車関連業

国産車には無いサイズです。TONEは信頼出来る工具だと思います。

対象商品 : 37006767
2024-11-08
用途: 固着したボルトナットをゆるめるため(サスペンション)
自動車・二輪車・自転車関連業

パイプもかましやすいので、かたくなったナットをゆるめるためには向いていた。
キャンバーナットが固着していて、バーナーで炙り、ラスペネを吹き、これでパイプをかましてなめそうにならず緩んだ。
オフセットレンチでは絶対なめると思ったのでこっちを使って正解。

対象商品 : 37006645
2023-05-17
用途: 自動車整備系
GT-studio製造業

買うか迷いましたがあると超楽。メガネが使い勝手良い場所ってありますからね。

1が参考にしています
2023-06-10
用途: 自動車整備

力が入るし、ドレンとかナットが舐めぬくい感じがする、気に入ってます

対象商品 : 37006681
2022-08-12
用途: 船外機のメンテナンス
ブルーマリン長崎サービス業

船外機は特に狭い所の作業なので、凄く重宝しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする