曜日別特売
SH-22 ヘッドスパナ スーパーツール 37008781

 

SH-22 ヘッドスパナ スーパーツール 37008781
SH-22 ヘッドスパナ スーパーツール 37008781
SH-22 ヘッドスパナ スーパーツール 37008781

ヘッドスパナ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)22
全長(mm)270
内容量1丁注文コード37008781品番SH-22
参考基準価格(税別)¥3,130販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

スパナの早回し機能付です。
狭い所におけるボルト・ナットの締め付け取り外しに最適です。
精密機械の分解・組み立てに最適です。
ブレーキパイプのユニオンナットの締め付けに最適です。

二面幅(mm)22全長(mm)270質量(g)280トラスコ品番332-0154
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 狭小部分のボルト締結
小林園芸農・林・水産業

ギアレンチやメガネが入りずらい狭い場所でのボルト締め・・・けどやはりそれなりに振り幅!角度が必要になるのは当然ですね。
完璧には使い切れませんでした。
けど、ソケットレンチの様に使えるのは良いです。

対象商品 : 37008806
2023-09-01
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

使用方法に慣れが必要ですが、ほぼ期待通りに、早回しが可能で、良かった。ただし、ナットの表面に小さな擦り傷が出来るので、注意が必要です。
今回、24□を購入しましたが、30、32、36□が欲しい
表面の仕上げ荒く、汚い感じが有るが、使用する面には問題なし

対象商品 : 37008806
2019-10-25
用途: ガードレールのネジ締め
建設業・工事業

軽くてとても使いやすかったです。手触りも非常に良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 37008684
2021-07-12
用途: 機械のメンテナンス
製造業

同様の他メーカーのスパナを使っており、サイズ違いを購入しましたが、購入品単品の問題なのかは?ですが、緩いです。ナットやスパナの角をなめてしまいそうな気がします。また表面の仕上げも粗いです。
正直、今回は失敗でした。

1が参考にしています
対象商品 : 37008727
2017-02-15
用途: 什器のアジャスター調整
株式会社フクザキ建設業・工事業

アジャスターに使用するには厚みがあり過ぎる。
厚みの薄いのがあればいい

3が参考にしています
対象商品 : 37008781
2012-04-08
用途: 油圧ホースの交換作業
テイ シークェンス建設業・工事業

ちょっと人を選ぶ工具で早回し機能を使える人と使えない人が出てきます。
押しつけて使うようにすれば早回し機能を使える事が多いです。
あとはネジが軽く回る状態では早回しは効きません。
元々使ったことがある工具と言うこととラチェットモンキーは勝手にサイズが変る事があるとの事で
こちらを購入しました。
今回1/4(8A) 3/8(10A)のホースに適合するサイズを購入しました。

4が参考にしています
対象商品 : 37008781
2012-04-07
用途: ホース交換
テイ シークェンス建設業・工事業

ちょっと癖の有る工具で人を選ぶ
押し当てて回す感じで使わなければならない。
ネジが緩すぎる時にはラチェットにならない、
ただラチェットモンキーよりはしっかりしているから何処かで試してみて使える人ならお勧めです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする