6M-14-17 両口スパナ BAHCO(バーコ) 37009436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口スパナ

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
二面幅(mm)14.0×17.0
14.0×17.0
13.0×15.0
13.0×16.0
14.0×15.0
4.0×5.0
4.5×5.5
5.0×5.5
5.5×7.0
6.0×7.0
7.0×8.0
8.0×9.0
10.0×11.0
12.0×13.0
12.0×14.0
13.0×14.0
16.0×17.0
16.0×18.0
18.0×19.0
19.0×24.0
20.0×22.0
21.0×23.0
22.0×24.0
24.0×27.0
24.0×30.0
25.0×28.0
27.0×30.0
30.0×32.0
30.0×36.0
34.0×36.0
36.0×41.0
38.0×42.0
41.0×46.0
46.0×50.0
全長(mm)183
内容量1本注文コード37009436品番6M-14-17
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

高品質の冷間鍛造製です。
サイドオフセット15度のスリムなあごでタイトスペースでの使用性が向上しました。

二面幅(mm)14.0×17.0全長(mm)183質量(kg)0.098トラスコ品番128-4339商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37009357
2021-01-08
用途: 小型除雪機のオーガ固定ボルト締め
農・林・水産業

ボルトのナットでサイズ違いの物を一緒に使用しているので、
一個ののスパナで作業でき作業効率がアップした。

1が参考にしています
対象商品 : 37009472
2019-04-13
用途: 建設機械、農機具の修理

丈夫につくれれているかんじがします。メッキもまずまずのしあがりです。

対象商品 : 37009454
2013-12-20
用途: クルマのメンテナンス

普段はコンビネーションレンチを使うのですが3,4サイズのナットを回す作業があり(メガネは不可)
両口スパナの購入を検討しました。
安くていい物をと探していた所モンキーレンチで有名なバーコを発見。
写真での仕上がりが良さそうだったので注文しました。
触った感想は表面の仕上げはファコムの様な感じです。
すこしサラサラしていて油分が付いていると滑りやすいかな~と思いますが
薄さなどは少し薄めでいい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 37009314
2015-03-22
用途: アンテナ工事
あが問

F型接栓の締め付け用に購入しましたが、12で隙間が開きすぎてナメてしまいます。本スパナはアンテナ工事に向かないようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする