FCW-2 フランジレンチ HIT(ヒット) 37010477

フランジレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)(くわえられる管)20~65
全長(mm)290
呼び寸法(くわえられる管)10~50A
内容量1本注文コード37010477品番FCW-2
参考基準価格(税別)¥20,370販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

幅広チェーン採用のため、作業能率があがります。
チェーン脱落防止ストッパー付で、安全に作業ができます。
本体は鍛造品の上、歯先は特殊熱処理を施しているため耐久性に優れています。
チェーンが入れば狭い場所でも連続作業ができます。

用途フランジ締め付けの専用工具。呼び寸法(くわえられる管)10~50A外径(mm)(くわえられる管)20~65チェーン長(mm)549全長(mm)290質量(kg)1.25トラスコ品番274-1920
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37010477
2016-05-07
用途: 配管工事
建設業・工事業

ロック付きでチェーンの外れがなくとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする