HIT(ヒット)
アルミたて型モータレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
254-2391
254-2382
254-2391
254-2404
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37010556
品番
AOM68G
参考基準価格(税別)
¥8,440
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
色
ゴールド
最大口開き(mm)
16~68
全長(mm)
198
口深(mm)
62
質量(g)
245
トラスコ品番
254-2391
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合