曜日別特売
CG1TA20-450 CG Series(CG1TA20) SMC 37012858

CG Series(CG1TA20)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)450注文コード37012858品番CG1TA20-450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)450クッション(A) エアクッションジャバラ(-) ジャバラなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) M5x0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする