曜日別特売
JDM-11.0 軸細正宗ドリル イシハシ精工 37012972

JDM-11.0 軸細正宗ドリル イシハシ精工 37012972
JDM-11.0 軸細正宗ドリル イシハシ精工 37012972

軸細正宗ドリル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)11.0
全長(mm)90
溝長(mm)50
内容量1本注文コード37012972品番JDM-11.0
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

シャンク部は三面角で空転防止できます。
先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。

用途
被削材:一般鋼、軟材。
刃径(mm)11.0溝長(mm)50全長(mm)90トラスコ品番104-0481材質高速度鋼材質/仕上高速度鋼(SKH)質量(g)63シャンク径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37013094
2014-06-15
用途: 鉄板の穴あけ

2mmの鉄板に穴あけ作業を行った。よく切れた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする