SMC
CG Series(CG1TA25)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
800
注文コード
37013226
品番
CG1TA25-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,750
この商品は
ストローク
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
800
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
CADデータダウンロード