イシハシ精工
軸細正宗ドリル 6.5型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(mm)
11.5
10.5
11.5
12.0
7.5
11.0
7.0
8.5
9.0
9.5
10.0
12.5
13.0
8.0
全長(mm)
90
90
75
溝長(mm)
50
50
35
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37013374
品番
JDS-11.5
参考基準価格(税別)
¥5,810
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
シャンク部は三面角で空転防止できます。
先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途
被削材:一般鋼、軟材。
刃径(mm)
11.5
溝長(mm)
50
全長(mm)
90
トラスコ品番
104-0286
材質
高速度鋼
質量(g)
58
シャンク径(mm)
6.5