イシハシ精工
軸細正宗ドリル 6.5型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃径(mm)
7.5
10.5
11.5
12.0
7.5
11.0
7.0
8.5
9.0
9.5
10.0
12.5
13.0
8.0
全長(mm)
75
90
75
溝長(mm)
35
50
35
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37013417
品番
JDS-7.5
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
シャンク部は三面角で空転防止できます。
先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途
被削材:一般鋼、軟材。
刃径(mm)
7.5
溝長(mm)
35
全長(mm)
75
トラスコ品番
104-0201
材質
高速度鋼
質量(g)
33
シャンク径(mm)
6.5