※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
ズンギリボルトカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
トラスコ品番
254-2251
254-2242
254-2251
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37013812
品番
TRCW-BODY
参考基準価格(税別)
¥48,030
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじ山がつぶれることなく切断できるのですぐに使えます。
刃物のセット1サイズ式、2サイズ式の2種類があります。
用途
ダクト、アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断。
軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルトの切断。
切断能力
6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8
全長(mm)
740
質量(kg)
4
タイプ
替え刃が一組セット可能です。
仕様
本体のみで替え刃は付属しておりません
トラスコ品番
254-2251
再生紙使用マーク
適合
注意
※替刃別売