BC-600JA ボルトクリッパー HIT(ヒット) 37013934

ボルトクリッパー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
切断能力(mm)(HRB80軟線)Φ10、(HRC40硬線)Φ8
(HRB80軟線)Φ10、(HRC40硬線)Φ8
(HRB80軟線)Φ5、(HRC40硬線)Φ4
(HRB80軟線)Φ7、(HRC40硬線)Φ5
(HRB80軟線)Φ8、(HRC40硬線)Φ6
(HRB80軟線)Φ13、(HRC40硬線)Φ9
(HRB80軟線)Φ16、(HRC40硬線)Φ10
(HRB80軟線)Φ19、(HRC40硬線)Φ11
全長(mm)627
内容量1本注文コード37013934品番BC-600JA
参考基準価格(税別)¥16,670販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
JIS 4643規格品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。全長(mm)627トラスコ品番254-1912質量(kg)2.8切断能力(mm)(HRB80軟線)Φ10、(HRC40硬線)Φ8再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-10-22
用途: バンドソーの切断

8mm幅のバンドソーの切断に使用。カット面も綺麗だし良く切れる。レバーの動作が重かったのでナットを緩めたら軽くなって使いやすくなった。

1が参考にしています
対象商品 : 37013855
2018-07-07
用途: ベッドのスプリングマットを解体するのに購入した。
石田電気管理事務所

少し力はいるが枠の鋼線もスプリングも難なく切断できた満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 37013873
2019-01-21
用途: 金属ボタンの切断
有限会社 マリンデンタル

歯科用のパラジウム、その他合金の切断に使ってます。
問題なく切れますよ5ミリ位

対象商品 : 37013934
2015-10-16
用途: コンテナシールの切断用

重量は多少あるが、許容範囲内。作りもしっかりしているので、耐久性もありそう。コンテナシールの切断用に購入したが、それだけの為にしか使わないのは勿体ないような気がした(笑)。使用目的には少々オーバースッペックだったけど、満足しています。

2が参考にしています
対象商品 : 37013891
2018-03-18
用途: チェーンの切断
農・林・水産業

チェーンの切断に使用。使用感に問題はなし。強いていうなら当たり前だが重い。

対象商品 : 37013891
2016-08-08
用途: 解体作業
株式会社横瀬運輸産業

この価格でこれなら充分、メーカー品で安心、長く使える、申し訳ないがモノタロウ製より安心です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする