ETD-26S 電設工事用 中タップ・ドリルセット イシハシ精工 37013943

ETD-26S 電設工事用 中タップ・ドリルセット イシハシ精工 37013943
ETD-26S 電設工事用 中タップ・ドリルセット イシハシ精工 37013943

電設工事用 中タップ・ドリルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(26本)注文コード37013943品番ETD-26S
参考基準価格(税別)¥27,720販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途
被削材:一般鋼。
材質タップ:合金鋼(SKS2)、ドリル:合金鋼(SKH)トラスコ品番302-2617質量(kg)0.89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする