ホーザン
カッター ヘビースニップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
37014153
品番
N-838
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
摩耗に強く、滑らかな切れ味を保つハードクロムメッキ仕上げです。薄手のアルミ板も切断可能です。
全長(mm)
162
刃長(mm)
37
トラスコ品番
324-9476
質量(g)
58
刃厚(mm)
2.5(母材)
切断能力(mm)アルミニウム
0.5
切断能力(mm
2
)
(銅より線)2