曜日別特売
AMCS-50 防爆マイナスドライバー Ampco 37015036

防爆マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
全長(mm)330
内容量1本注文コード37015036品番AMCS-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

各種ねじの締め付け、取り外し作業に使用します。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。

先端形状マイナス先端刃幅(mm)10全長(mm)330軸長(mm)200質量(g)225トラスコ品番280-6711商品構成単品認定取得米国認定機関FMRC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする