曜日別特売
BS020 ボールポイント六角棒ドライバー BONDHUS 37015212

BS020 ボールポイント六角棒ドライバー BONDHUS 37015212
BS020 ボールポイント六角棒ドライバー BONDHUS 37015212

ボールポイント六角棒ドライバー

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ2mm
全長(mm)125
内容量1本注文コード37015212品番BS020
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

グリップはラバー得る後のミックグリップです。
油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。

先端形状六角ボールポイント先端サイズ2mm軸長(mm)72トラスコ品番297-1577全長(mm)125質量(g)8種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)11材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし

商品説明動画

世界初のボールポイント
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37015212
2024-07-09
用途: 車の整備用途
株式会社スリーアローズ

車載の、デジタルバックカメラのメンテナンスを行う際に六角ボルトを外す時に使用。
今までは精密ドライバーを使用していたが、グリップが細く使用しにくかったので、このドライバーを購入。
グリップも握りやすく使い勝手もよいです。

対象商品 : 37015151
2019-04-16
用途: キャップボルト締め付け
教育・研究機関

L字型の六角レンチも使用するが作業性の良さからこのタイプもよく使う。グリップ部分の作りも良く全てのサイズをこのメーカーの製品で揃えている。

対象商品 : 37015151
2017-10-15
用途: 精密機器の組立
製造業

他の六角ドライバーは持ち手が小さく、きっちり回した感じが少ないのですが、こちらのものは持ち手がしっかりあり、非常に扱いやすいです。

対象商品 : 37015291
2018-07-17
用途: バイクのメンテナンス作業
その他業種

なかなかの商品です。手になじみがよく使い勝手がよさそうです。

対象商品 : 37015316
2017-09-15
用途: 製品開発の試作作製用

問題なく使用できました。
特に改善点はありませんでした。

対象商品 : 37015151
2017-03-30
用途: 模型の組み立て
サービス業

とても握りやすい為、作業がし易い 柄の長さもちょうど良い

対象商品 : 37015151
2015-04-19
用途: 精密機械調整用
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズによってグリップの色を変えたり、サイズの数字を大きくしてもらいたいです。

3が参考にしています
対象商品 : 37015194
2015-06-18
用途: 組み立て,分解

M3六角穴付ボルトに2.5mmサイズを使用.グリップ部がゴムのためすべらず,太さ(トルク)もちょうどよい.これはいいです.

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする