BAHCO(バーコ)
エルゴドライバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
37016725
品番
BE-9881
参考基準価格(税別)
¥15,930
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
人間工学に基づいた手に優しいエラストマー付エルゴハンドルです。
ハンドル両端部に色あせしないカラーコーディング、黄(-)、赤(+)。
材質(グリップ)
樹脂
仕様
ブラックポイント仕上げ、全身焼入
トラスコ品番
128-7044
セット内容
BE-8020/-8040/-8150/-8155/-8610/-8620
質量(g)
450
種類
セット品
ケース寸法(mm)
190×280×40
先端形状
マイナス(-)、プラス(+)
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし