曜日別特売
900-6-400 メガドラ普通ドライバー ベッセル 37017906

 

900-6-400 メガドラ普通ドライバー ベッセル 37017906
900-6-400 メガドラ普通ドライバー ベッセル 37017906
900-6-400 メガドラ普通ドライバー ベッセル 37017906
900-6-400 メガドラ普通ドライバー ベッセル 37017906
900-6-400 メガドラ普通ドライバー ベッセル 37017906
900-6-400 メガドラ普通ドライバー ベッセル 37017906
900-6-400 メガドラ普通ドライバー ベッセル 37017906

メガドラ普通ドライバー

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ6×0.9mm
軸長(mm)400
全長(mm)510
内容量1本注文コード37017906品番900-6-400
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。
マイナスの刃先はブラックポイント仕上。
グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。
メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。
クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。

先端形状マイナス先端サイズ6×0.9mm軸長(mm)400トラスコ品番124-2989軸径(Φmm)6.4全長(mm)510質量(g)220種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし

商品説明動画

ベッセル メガドラ ドライバー
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02197973
2020-09-23
用途: バイクメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップ感が 今までのドライバーの中で一番気に入っています マイナスなので使用頻度が少ないのと 大きな力をかけることがないので 貫通タイプではない物を全サイズ使っています グリップの色が +はレッド -はブルー と見た目もわかりやすいので重宝しています

対象商品 : 37017906
2018-02-26
用途: 自転車の錆びたネジを外すのに使います。
卸売・小売業

実に使いやすくネジ山のなめも無くベストアイテムです。

1が参考にしています
対象商品 : 02197973
2017-01-21
用途: コンセント工事で
農・林・水産業

このドライバーを使っての、感想は、やっぱり新品だから、気持ちが良い。このドライバーは、手で掴むところが、ゴムになっている。だから、力が入る。いろんなドライバーを使ってきたけど、いいんじゃないかなあ。

対象商品 : 02197982
2015-09-26
用途: 軽作業
有限会社アスコ通信特機

刃先が少し柔らかい気がします。
少し硬い金属等をコネた時に曲がってしまいます。
値段的にはこんなもんだと思いますが。

対象商品 : 02197982
2016-04-09
用途: ねじ回し
オートフリーダム自動車・二輪車・自転車関連業

使用してすぐ刃先が欠けた。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 02197991
2015-09-24
用途: 現場

重宝してます。

対象商品 : 02197982
2015-07-21
用途: 車のネジをゆるめたりする。
WESTHILL SPEED SHOP

車で使う。

対象商品 : 02197982
2013-06-06
用途: 電工プレートに実装するときに

グリップが太過ぎず細すぎず持ちやすく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする