※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)対辺寸法(mm)10.0
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12
適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20
全長(mm)224
内容量1本注文コード37018791品番AQK1000
参考基準価格(税別)¥2,770販売価格(税込)¥2,638販売価格(税別)
材質は超強力合金鋼です。
頭部のボールポイント部分にばね鋼と鋼球を埋め込みました(3.0mm~10.0mm)。ボルトを内側からしっかりと保持しますので、奥まった所でのねじの締結作業に便利です。また、ボールポイント部分を新構造にすることで、片側25°の傾斜角度での作業を実現しました。鋼球はHRC60度以上の硬度があり、摩耗することはありません。