JB3MM ボールポイントレンチ BONDHUS 37019236

ボールポイントレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)3.0
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4
適合ねじサイズ(止ねじ)M6
全長(mm)130
内容量1本注文コード37019236品番JB3MM
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

標準より2割長く、作業性に優れています。
ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。
プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。
ブライトガードメッキです。
硬度はHRC57~61です。

対辺寸法(mm)3.0首下長(mm)22全長(mm)130質量(g)9トラスコ品番297-1674形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37019236
2023-09-07
用途: 金型組付時
有限会社 エヌ・ティー精工

30年以上このブランドを使っています。
曲がることは有っても、折れることは経験した事が有りません。
安全だと思います。

対象商品 : 37019157
2020-05-21
用途: 機械メンテナンス
製造業

遊びとかかりの具合が良い、素材としては硬めなので手への感触がわかりやすい。
PBも良いがL字はBONDHUSにしている。
使用に際しての注意点として、限界まで頑張れるがある点を超えた瞬間パキッと折れてしまうので硬いネジを緩める際には気を付けたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする