曜日別特売
SBLX9MB スタビ - L レンチセット BONDHUS 37019351

 

SBLX9MB スタビ - L レンチセット BONDHUS 37019351
SBLX9MB スタビ - L レンチセット BONDHUS 37019351

スタビ - L レンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組注文コード37019351品番SBLX9MB
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

首下ショートのL形レンチです。
内径曲げ角を、限りなく90°に仕上げました。
とても狭い現場では、スタビーレンチで解決します。

用途
スペースの限られた現場での作業
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型付属品ホルダトラスコ品番274-1288セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(各1本)質量(g)387RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

世界初のボールポイント
世界初のボールポイント六角レンチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする