TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ロングボールポイントヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
商品レビューを投稿する
内容量
1セット
注文コード
37019753
品番
HBH306L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥10,690
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。全長が長いロングタイプのため、奥まった場所の締め付けに便利です。
差込角(mm)
9.5
付属品
ソケットホルダ
トラスコ品番
323-5050
セット内容
3BH-03L、04L、05L、06L、08L、10L
質量(kg)
0.38
先端形状
ボールポイントヘキサゴン