※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
超硬付刃スリムシャンクドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃先径(Φmm)
18
18
18
17
17.5
18.5
19
19.5
20
20.5
14
15
15.5
16.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
14.5
16
21
21.5
シャンク径(Φmm)
16
12
16
20
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37020277
品番
SLD18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,700
刃先径(Φmm)
18
有効長(mm)
70
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
16
トラスコ品番
334-0155
質量(g)
240
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37020277
SLD18
22347817
SLD18
超硬付刃スリムシャンクドリル
FKD(フクダ精工)
1本
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です