SLD20 超硬付刃スリムシャンクドリル FKD(フクダ精工) 37020356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬付刃スリムシャンクドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃先径(Φmm)20
20
17
17.5
18.5
19
18
19.5
20.5
14
15
15.5
16.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
14.5
16
21
21.5
シャンク径(Φmm)16
内容量1本注文コード37020356品番SLD20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,700
刃先径(Φmm)20有効長(mm)70全長(mm)150シャンク径(Φmm)16トラスコ品番332-0901質量(g)270

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37020356SLD2022347835SLD20SLD20 超硬付刃スリムシャンクドリル FKD(フクダ精工) 22347835超硬付刃スリムシャンクドリルFKD(フクダ精工)1本
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする