※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
超硬付刃スリムシャンクドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
刃先径(Φmm)
22
22
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
21
21.5
14
15
15.5
16.5
17
17.5
18.5
19
14.5
16
18
19.5
20
20.5
シャンク径(Φmm)
20
12
16
20
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37020435
品番
SLD22
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
22
有効長(mm)
70
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
20
トラスコ品番
332-0944
材質
G2(ロー付タイプ)
質量(g)
335