SLD24 超硬付刃スリムシャンクドリル FKD(フクダ精工) 37020505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLD24 超硬付刃スリムシャンクドリル FKD(フクダ精工) 37020505
SLD24 超硬付刃スリムシャンクドリル FKD(フクダ精工) 37020505
SLD24 超硬付刃スリムシャンクドリル FKD(フクダ精工) 37020505

超硬付刃スリムシャンクドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃先径(Φmm)24
24
22
22.5
23
23.5
24.5
25
25.5
26
21
21.5
14
15
15.5
16.5
17
17.5
18.5
19
14.5
16
18
19.5
20
20.5
シャンク径(Φmm)20
内容量1本注文コード37020505品番SLD24
参考基準価格(税別)¥38,900販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
刃先径(Φmm)24有効長(mm)70全長(mm)150シャンク径(Φmm)20トラスコ品番332-0987材質G2(ロー付タイプ)質量(g)370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする