曜日別特売
6COD-2.5 六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工 37020803

6COD-2.5 六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工 37020803
6COD-2.5 六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工 37020803

六角軸コバルト正宗ドリル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)2.5
全長(mm)86
溝長(mm)35
内容量1本注文コード37020803品番6COD-2.5
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。

用途被削材:ステンレス。溝長(mm)35全長(mm)86トラスコ品番303-6901質量(g)19刃径(mm)2.5材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)シャンク径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37021083
2022-11-19
用途: 機器取付時
共栄サービス

史上最高の切れ味!
切れすぎて切り粉が長くなり危ないくらい、素晴らしいとしか言えない!

対象商品 : 37020907
2020-11-18
用途: フラットバーや肉厚パイプなどの穴あけ
都築工芸

18Vの充電ドリル用に買ったが、とても切れ味が良いので作業が早く終わり助かります。
折れたりもし難そうです。また、根元の太い部分が長いのでブレも少なく手持ちドリルでも綺麗に穴が開けれます。値段も手頃なのでお薦めですね。

対象商品 : 37021083
2019-01-07
用途: プーリー軸 ノックねじ 取り付け用 下穴あけに!
サービス業

ストレスも無くスムーズ切れ 精度良く仕上がりました。

対象商品 : 37020943
2018-12-23
用途: 鉄骨への穴あけ。
医療・福祉・介護関連業

数十か所穴あけしましたが、なまった様子はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする