※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG Series(CG1UA20)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
75
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
注文コード
37020987
品番
CG1UA20-75Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,760
この商品は
ストローク・ポートねじの種類
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37020987
CG1UA20-75Z
68553558
CG1UA20-75Z1
CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)