曜日別特売
6EXD-4.8 六角軸正宗ドリル イシハシ精工 37021345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6EXD-4.8 六角軸正宗ドリル イシハシ精工 37021345
6EXD-4.8 六角軸正宗ドリル イシハシ精工 37021345

六角軸正宗ドリル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)4.8
内容量1パック注文コード37021345品番6EXD-4.8
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
先端シンニング加工で抜群の切れ味です。

用途被削材:一般鋼、ステンレス。ドリル径(Φmm)4.8溝長(mm)59全長(mm)114シャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番303-7177材質高速度鋼質量(g)24タイプ六角軸6.35mm刃径(mm)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37021126
2019-12-09
用途: 基盤の中板に部品取り付け用のタップを切る前に使用しています、良く切れ大変重宝しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

簡単なケースに入れて頂けたらと思います、本体にサイズを彫って頂ければ有り難いです、印字だと使っているうちに消えてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする