曜日別特売
BS2S ベアリングセパレータ スーパーツール 37022054

ベアリングセパレータ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合GL6、PP2
内容量1セット注文コード37022054品番BS2S
参考基準価格(税別)¥38,370販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

スピーダーのおねじのみを締め付けるタイプです。
G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。

適合GL6、PP2径(Φmm)(くわえられる径)9~115ボルト長さ(mm)245ねじ径(mm)M12寸法W(mm)110破断荷重(kN)100質量(kg)3.5トラスコ品番293-9223
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2016-12-01
用途: カップリング取外し。ベアリング
ユリト空調サービスサービス業

今回は、相手がでかすぎてはがたちませんでした。
もうひとつ上のサイズが、必要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする