曜日別特売
526H アルスーパーH(アラミド繊維専用) アルス 37022553

アルスーパーH(アラミド繊維専用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード37022553品番526H
参考基準価格(税別)¥84,350販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

耐久性、機能性抜群!ハイテク時代のスーパーカット。 アラミド繊維専用の超硬質鋏です。 新素材スーパーハイス(高性能超硬質合金)の採用により、耐久性が大幅に向上。 刃部のマイクロエッジが繊維を逃がさずキャッチし、無駄な力をかけずに思いのままにカットできます。

用途アラミド繊維など超硬繊維の切断全長(mm)260刃長(mm)105仕様マイクロエッジ加工、アルミダイカストグリップ、ダイヤルナットトラスコ品番211-9072質量(g)260刃厚(mm)4.3材質(刃)スーパーハイスアズワン品番6-3002-01RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS】アルスーパーH(526-H) アラミド繊維を切断!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする