LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
バイメタルホルソー六角軸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(mm)
15
15
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37022842
品番
BOH15G
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
刃径(mm)
15
ホールソー外径(mm)
104
トラスコ品番
335-4491
質量(g)
180
シャンク
六角軸6.35mm
刃厚(mm)
1
六角軸シャンク径
6.35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。