曜日別特売
BOH32G バイメタルホルソー六角軸 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37023192

BOH32G バイメタルホルソー六角軸 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37023192
BOH32G バイメタルホルソー六角軸 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37023192
BOH32G バイメタルホルソー六角軸 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37023192
BOH32G バイメタルホルソー六角軸 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 37023192

バイメタルホルソー六角軸

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)32
32
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
内容量1個注文コード37023192品番BOH32G
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
刃径(mm)32ホールソー外径(mm)104トラスコ品番335-4661質量(g)220刃厚(mm)1六角軸シャンク径6.35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする