オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 電工ハンマー
電工レンチハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37023533
品番
DJS-17
参考基準価格(税別)
¥5,360
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
短く軽量にしたエコノミー設計です。
柄は超ジュラルミンです。
手にしっくりなじむグリップデザインです。
柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。
種類
電工ハンマー
頭径(Φmm)
24
全長(mm)
255
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
超ジュラルミン
主な用途
電気・設備工事用
タイプ
ショート
頭部長(mm)
105
質量(g)
350
ソケットサイズ(mm)
17
ソケット長さ(mm)
25
用途
電気工事に最適。
トラスコ品番
165-9901