※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
25SQハイスカッター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
16.0
13.0
14.0
14.5
15.0
16.0
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37025694
品番
HCSQ160
参考基準価格(税別)
¥15,120
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
刃数
4
シャンク径(Φmm)
19.05
トラスコ品番
248-3190
質量(g)
90
刃径(Φmm)
16.0
適合材
鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
刃厚T(mm)
3.5
入数
5