曜日別特売
UK-16 ユニクランプ(平面クランプ型) ベッセイ 37026105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UK-16 ユニクランプ(平面クランプ型) ベッセイ 37026105
UK-16 ユニクランプ(平面クランプ型) ベッセイ 37026105

ユニクランプ(平面クランプ型)

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
最大口開き(mm)160
全長(mm)290
内容量1本注文コード37026105品番UK-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。
ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。

種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)160アゴの深さ(mm)80全長(mm)290材質(本体)冷間圧延鋼材フレーム(mm)A×B/20×5幅(mm)(外広げ幅)172~270質量(g)600トラスコ品番222-0792
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37026105
2014-04-15
用途: 木工固定

平行に挟める点と(完全に平行ではありませんが)ふところ80mmのどこでも挟める点(強力には締付できませんが)が木工には使い勝手が良い場合が多いと思います。強力に締付けたい時はFクランプ(強力型)と使い分けたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37026141
2014-02-08
用途: 棚・箱の組み立て作業

作りを見ると、これでこの値段?と思ったが、よく出来ている。
しっかりと平面で抑えこんでくれた。
締め込み時にしっかりと抑えこむ代わりに、ジョーのスライドは動き難くなっているので、仮組みなどである程度使うサイズに動かしておかないと、締め込み時に素早く作業が出来ない。
スライドする時はコツが必要だと感じったが、慣れれば簡単。

2が参考にしています
対象商品 : 37026141
2013-08-05
用途: 木工組立て作業。
キャットウォーク

本格的な使用には至っていないが、締め付け強度、直角を維持しながらの締め付けなど適確な機能性は触っていると充分伝わってきます。これからが楽しみです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする