UX-10.5×160 SDSプラスUX(クロス) ユニカ 37026394

UX-10.5×160 SDSプラスUX(クロス) ユニカ 37026394
UX-10.5×160 SDSプラスUX(クロス) ユニカ 37026394
UX-10.5×160 SDSプラスUX(クロス) ユニカ 37026394

SDSプラスUX(クロス)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)10.5
10.5
3.4
3.5
6
6.4
6.5
7
7.2
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
12.5
12.7
13
13.5
14
14.3
14.5
15
16
16.5
17
18
4
4.3
4.5
4.8
5
5.4
5.5
有効長(mm)100
全長(mm)160
内容量1本注文コード37026394品番UX-10.5×160
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3~5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。
真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。
鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。

用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。刃先径(Φmm)10.5有効長(mm)100全長(mm)160シャンクSDS-plusトラスコ品番451-3509材質超硬チップサイズ10.5×160適合電動機軽量ハンマードリル
注意
※SDSチャックをもつ電気ドリルを使用して下さい。
※打撃モードで使用して下さい。
※ドリルビットの着脱は、始動スイッチの切れていることを確認し、さらにコンセントを抜いてから行って下さい。
※ビットがロックされるまで差し込んで下さい。
※保護メガネを使用して下さい。
※対象物に対して直角に穴あけして下さい。
※使用する電気ドリルの取扱説明書をよく読み、その指示も守って使用して下さい。

商品説明動画

SDSプラスUX UXタイプ(SDS-plus)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37026437
2023-02-12
用途: コンクリートの穴あけ
杉田電工

センターからずれず驚異の切れ味が魅力、ハンマードリルで叩きながら破壊して穴を開ける原理、金属の穴あけのような切削とは全く異なる、必ずシャンクの溝にグリスを塗ってお使い下さい。

対象商品 : 37026394
2019-03-31
用途: コンクリートのあなたがあけに使いました。
有限会社木村製作所

同じクロスでもサンコーの方がいいかな 深さのゲージのポイントとかあるし

対象商品 : 60981374
2018-05-25
用途: 岩石の穴あけ

石灰岩には問題なく使えてますが花崗岩はまだ試してないので不明。

対象商品 : 60981392
2017-06-10
用途: デッキにアンカー打ち

安い・短納期・一流メーカー。以前から使用しているので今後も購入希望。

対象商品 : 60981471
2015-09-23
用途: 4ブのアンカー下穴用

他の製品より耐久性が高いとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする