※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
刃先径(Φmm)
21.5
21.5
22
23
24
25
26
刃径(Φmm)
21.5
21.5
22
23
24
25
26
有効長(mm)
100
100
200
全長(mm)
170
170
266
270
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37026875
品番
DLSDS215
在庫数量:残り8点です
参考基準価格(税別)
¥8,090
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
21.5
有効長(mm)
100
全長(mm)
170
刃数
5枚刃
トラスコ品番
337-8772
材質
刃部:超硬チップ
質量(g)
220
タイプ
ねじ
刃径(Φmm)
21.5
適合電動機
軽量型ハンマードリル
シャンク形状
SDSプラス