※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
刃先径(Φmm)
22
21.5
22
23
24
25
26
刃径(Φmm)
22
21.5
22
23
24
25
26
有効長(mm)
200
100
200
全長(mm)
266
170
266
270
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37026911
品番
DLSDS22027
参考基準価格(税別)
¥9,670
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
22
有効長(mm)
200
全長(mm)
266
刃数
5枚刃
トラスコ品番
337-8799
材質
刃部:超硬チップ
質量(g)
350
タイプ
ロング
刃径(Φmm)
22
適合電動機
軽量型ハンマードリル
シャンク形状
SDSプラス