DLSDS25027 デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガ 37027033

DLSDS25027 デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガ 37027033
DLSDS25027 デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガ 37027033
DLSDS25027 デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガ 37027033
DLSDS25027 デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガ 37027033

デルタゴンビットSDSプラス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)25
刃径(Φmm)25
有効長(mm)200
全長(mm)270
内容量1本注文コード37027033品番DLSDS25027
参考基準価格(税別)¥11,560販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
刃先径(Φmm)25有効長(mm)200全長(mm)270刃数5枚刃トラスコ品番337-8853材質刃部:超硬チップ質量(g)430タイプロング刃径(Φmm)25適合電動機軽量型ハンマードリルシャンク形状SDSプラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37027076
2017-07-09
用途: 水道配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

塩ビ管HI13を壁貫通させるのに使用しています。コアよりもバリバリいけるので大活躍しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1が参考にしています
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする