曜日別特売
DLSDS25032 デルタゴンビットSDSプラス ミヤナガ 37027051

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デルタゴンビットSDSプラス

(1件のレビュー)
取扱い終了
刃先径(Φmm)25
刃径(Φmm)
有効長(mm)250
全長(mm)320
内容量1本注文コード37027051品番DLSDS25032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,450
刃先径(Φmm)25有効長(mm)250全長(mm)320刃数5枚刃トラスコ品番337-8861質量(g)470

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37027051DLSDS2503210036275DLSDS25032DLSDS25032 デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用) ミヤナガ 10036275デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)ミヤナガ1本
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37027076
2017-07-09
用途: 水道配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

塩ビ管HI13を壁貫通させるのに使用しています。コアよりもバリバリいけるので大活躍しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
1が参考にしています
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする