※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス
(1件のレビュー)
取扱い終了
刃先径(Φmm)
26
21.5
22
23
24
25
26
刃径(Φmm)
21.5
22
23
24
25
26
有効長(mm)
250
100
200
全長(mm)
320
170
266
270
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37027094
品番
DLSDS26032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,100
刃先径(Φmm)
26
有効長(mm)
250
全長(mm)
320
刃数
5枚刃
トラスコ品番
337-8888
質量(g)
475
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37027094
DLSDS26032
10036284
DLSDS26032
デルタゴンビットSDS・プラス (ロング用)
ミヤナガ
1本
¥
7,798
税込
¥
8,578
注文コードが変更になりました