曜日別特売
VTB-W-SET エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ PISCO(ピスコ) 37028957

VTB-W-SET エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ PISCO(ピスコ) 37028957
VTB-W-SET エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ PISCO(ピスコ) 37028957

エアーピンセットバルブ内蔵パッケージタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37028957品番VTB-W-SET
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。
騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。
小型部品の組み立て等に最適です。

用途小型部品の吸着、搬送に最適。全長(mm)171トラスコ品番290-7739セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ質量(g)67.5使用圧力範囲0.15~0.7MPa到達真空度-80kPa供給圧力(MPa)0.5(定格)

商品説明動画

エアピンセット のご紹介(音声入り)
エアピンセットの接続方法(音声入り)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-18
用途: 小物を使った組立作業
製造業

傷つきやすい小物を掴む際に使い易い。
配管済みのエアが使えて、専用の本体や電源がないのが良い。
ただし、表面がツルツルの軽量の小物だと、エアを切ってもシリコンパッドが吸い付いたまま離れない場合があるので、敢えて吸い口の表面が粗いパッドがあっても良いかも知れない。(ゴムパッドも入手したが、同様でした)

対象商品 : 37028957
2017-11-23
用途: 皮脂がつかないように物を移動させる作業を行う
製造業

満足。先端が折れやすいので交換のジョイントがあれば。

対象商品 : 37028957
2017-03-02
用途: 野菜の種まき
農・林・水産業

小さい種を1個ずつ取り上げて(吸い上げる)苗ポットに落とし込み
作業が絶妙に上手くできます。

1が参考にしています
対象商品 : 37028957
2015-04-03
用途: 小さいワークをピッキング

常時吸引でボタン押して解放の仕様があればよいですね

1が参考にしています
対象商品 : 37028957
2013-04-12
用途: 接着行程

吸着は、問題ないけど、
コイリングチューブが邪魔になる。
ストレート部分が短いかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする