曜日別特売
PJ-208A1 熱風加工機 プラジェット アタッチメントセット SURE(石崎電機製作所) 37031732

熱風加工機 プラジェット アタッチメントセット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード37031732品番PJ-208A1
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

用途が広がるアタッチメント付です。

付属品
フィルター・R型スタンド
スプーンノズル(AT-11)
集中熱風ノズル(AT-21)
用途シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工。熱風温度(℃)450電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000トラスコ品番331-8729種別本体質量(g)750スイッチ3段切換(熱風・送風・切)コード長さ(m)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×70×191風速(m/min)1000風量(L/min)180アズワン品番6-477-01RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37031732
2019-01-16
用途: 寒冷地での機械のメンテナンス時
株式会社後藤組建設業・工事業

バーナーなどの火器を使用できない箇所など土地柄マイナス10度を超えるので重宝しております。

3が参考にしています
対象商品 : 37031732
2018-03-16
用途: 収縮チューブ

使用タイミングを逃し、まだ使用していませんが、問題ないと思ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 37031732
2015-04-23
用途: 熱収縮チューブの加工

通販の中ででも、一番安く購入できて助かります。毎日の加工作業の中で必需品なので、また購入したいと
思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37031732
2015-07-16
用途: テープはがし作業

作業としては使用しやすいが、縦型スタンドを付属してほしい。アタッチメントも工具無しで取付けが出来るようにしてほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 37031732
2014-09-16
用途: 製品のメンテ
日本プラスト株式会社

価格以上の価値がある商品だと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 37031732
2013-04-15
用途: プラスチック製品の変形修正
有限会社ヤマダ化成

メーカ品の信頼は有ります。
以前安価な物を買いましたが すぐにヒータが壊れ修理部品も入らず
買い替えになりました。
このメーカは部品も有り 自分で部品交換もできるので 消耗品は交換できて信頼できます。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする