曜日別特売
HMC-100 ハンディーモールカッター ミトロイ 37031976

ハンディーモールカッター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード37031976品番HMC-100
参考基準価格(税別)¥24,060販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

切断位置が2箇所です。(ガイドA、ガイドB)
正確な45°切断が可能です。
安全ストッパー付で不用意な刃の開口を防ぎます。
片手でワンタッチ開口(安全ストッパー付)できます。
アルミ合金で軽量です。

用途幅100mmの樹脂製アーチ型配線カバーなどの切断。切断能力(mm)(ガイドA直角)幅100以下、(ガイドB直角)幅70以下、(ガイドA45度)幅70以下トラスコ品番322-2675全長(mm)317質量(g)670刃長(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37031976
2017-02-18
用途: lan工事
運輸・通信業

とても使い勝手が良いです。現場で非常に役に立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする