※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
アルミコーナーレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法
(くわえられる管)15~40A
(くわえられる管)8~25A
(くわえられる管)10~32A
(くわえられる管)15~40A
(くわえられる管)25~50A
(くわえられる管)40~80A
外径(mm)
(くわえられる管)21~51
(くわえられる管)13~36
(くわえられる管)16~44
(くわえられる管)21~51
(くわえられる管)33~70
(くわえられる管)48~90
全長(mm)
350
250
300
350
450
600
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37032527
品番
ACPW-350
参考基準価格(税別)
¥16,580
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。
用途
接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。
従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
呼び寸法
(くわえられる管)15~40A
外径(mm)
(くわえられる管)21~51
全長(mm)
350
質量(kg)
0.8
トラスコ品番
322-2454